Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVAD-P137GT
Cod. Produttore
BVAD-P137GT
Cod. EAN
7630030218170

Informazioni di prodotto

Raccoglitore MEPMBVAD-P137GT offre soluzioni affidabili per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al diametro nominale standard di 17 mm
  • Connessione PG13,5 che garantisce rapidità e sicurezza
  • Materiale PA6 resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata IP66 contro polvere e acqua
  • Risparmio energetico grazie a una tenuta ottimale
  • Design nero elegante che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

Scopri il raccoglitore MEPMBVAD-P137GT, un elemento essenziale per le tue installazioni elettriche. Realizzato in PA6, questo raccoglitore è progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative con un grado di protezione IP66. La sua finitura nera elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Con un diametro nominale di 17 mm e una connessione PG13,5, offre una soluzione affidabile e duratura per le tue esigenze di cablaggio. Scegli la qualità e la funzionalità con MEPMBVAD-P137GT.

lunghezza totale

55.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

51.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 45°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. 45G PG13 DN17 IP66