Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBLNO-M323
Cod. Produttore
BLNO-M323
Cod. EAN
7630030206658

Informazioni di prodotto

Il raccordo divisibile DN23 M32 è progettato per garantire un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla divisibilità del raccordo
  • Materiale poliammide 6 resistente e leggero
  • Compatibilità con tubo corrugato standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione affidabile che riduce rischi di guasti
  • Durata nel tempo e protezione ottimale dei cavi
  • Potenziale risparmio energetico grazie a connessioni stabili

Documentazione tecnica

Raccordo divisibile DN23 M32 Poliammide 6 colore Nero

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

56 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

25 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

lunghezza della filettatura

17 mm

altezza totale

36.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

PMA RACC. DIVISIBILE DN23 M32 PA6 B