Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK935598
Cod. Produttore
935598
Cod. EAN
0095969022064

Informazioni di prodotto

Fluke PM9091/001 Set di 3 cavi BNC femmina/BNC femmina, 50Ohm, L=1.5m, R+N+G

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il connettore BNC femmina/BNC maschio PM9091/001 è un accessorio essenziale per la trasmissione di segnali video e audio. Realizzato in PVC di alta qualità, questo connettore è progettato per garantire una connessione sicura e stabile. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti professionali e domestici. Con tre cavi BNC, offre versatilità e facilità di installazione, rendendolo adatto a vari progetti di cablaggio. La compatibilità con diverse apparecchiature elettroniche lo rende un elemento indispensabile per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità. Grazie alla sua progettazione, il connettore assicura una trasmissione chiara e senza interferenze, rendendolo la scelta perfetta per ogni esigenza di collegamento elettrico.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di misura

tecnica di innesto

Altro

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT III

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

SMACC