Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Varie Misurazioni Elettriche /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4328690
Cod. Produttore
4328690
Cod. EAN
0095969667692

Informazioni di prodotto

Fluke PM8907 Alimentatore/Caricabatterie per serie Fluke 12x

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: PM8907/830 CARICABATTERIE UNIVERS S4328690 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000359 - Caricabatterie universale

larghezza

50 mm

altezza

79 mm

frequenza-tensione di alimentazione

50 Hz

lunghezza

149 mm

tensione di carica

18 ... 18 V

tensione nominale

100 ... 240 V

Serie

SMACC

Produttore

PM8907/830 CARICABATTERIE UNIVERS S