Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2727721
Cod. Produttore
2727721
Cod. EAN
0095969365314

Informazioni di prodotto

PM55A Multimetro digitale tascabile, funzione di selezione automatica
Descrizione del produttore: Beha Amprobe Multimetri Digitali PM55A

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Automatico

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

450 V

max. intervallo di misura della corrente AC

0,002 A

max. intervallo di misura della corrente DC

0,002 A

max. intervallo di misura della resistenza

6 MEGOHM

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP2X

massimo campo di misura della capacità

100 MICROFARAD

risoluzione minima della capacità

0,1 µF

massimo campo di misura della frequenza

30 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

tensione massima categoria circuito di misura

300 V

Serie

PM50