Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMETSEPM3200
Cod. Produttore
METSEPM3200
Cod. EAN
3606480481581

Informazioni di prodotto

Misuratore di energia PM3200 ideale per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio semplice su guida DIN
  • Compatto e leggero, facilita l’installazione
  • Adatto a diverse configurazioni di rete (monofase, trifase)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Misurazioni accurate di energia e potenza
  • Supporta multi-tariffa per ottimizzare i costi energetici
  • Display LCD retroilluminato per una facile lettura

Documentazione tecnica

Misuratore di energia PM3200 per montaggio su guida DIN con display LCD retroilluminato da 128 x 96 pixel. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,5S secondo la norma IEC 62053-22 e 32 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza, potenza apparente e fino alla 15a armonica. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensioni di alimentazione da 100 a 277 V AC, da 173 a 480VAC A e da 100 a 300 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è 1A o 5A in ingresso e supporta configurazioni monofase, monofase e neutro o trifase. L'intervallo di misura diretta è da 50 a 570 V AC, con un TV esterno da 570 a 999000 V AC. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da 80 a 570VAC, da 45 a 65 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 50 a 330VAC, da 45 a 65 Hz. Il misuratore non ha alcuna capacità di comunicazione in ingresso o in uscita. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,76 pollici (70 mm), altezza 3,74 pollici (95 mm); peso 9,17 oz (260 g).

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

omologazione

nazionale

larghezza in unità di suddivisione

5

tensione nominale (Un) N-L

50 V

tipo di montaggio

incasso

tensione nominale (Un) L-L

80 V

tipo di contatore

elettronico

corrente massima (Imax)

6 A

corrente nominale (In)

5 A

esecuzione

trasformatore di misura

tipo di tariffa

tariffa multipla

frequenza

45 Hz

controllo tariffa

interno

tipo di polo

tre conduttori/quattro conduttori

classe di precisione

C

tipo di visualizzazione

digitale

adatto per

acquisto

classe di precisione

0.5

potenza reattiva

altezza

95

potenza apparente

potenza effettiva

fattore di potenza

misurazione di frequenza

memoria valori minimi

larghezza

90

tipo di tensione

AC/DC

memoria dei valori massimi

visualizzazione

digitale

intervallo di misura

80

misurazione armonica

Serie

PowerLogic____PM3000_Power_Meters

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Multimetro PM3200 - inserzione con TA - THD

€ 354,09 x 1 pz.
(pz.)