Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08244
Cod. Produttore
LVS08244
Cod. EAN
3606481876447

Informazioni di prodotto

Struttura, PrismaSeT, Struttura, Struttura PrismaSeT G L850 33M IP30

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Involucro a PrismaSeT G. Armadio largo 850 mm. Armadio alto 1880 mm. Numero di moduli verticali 33 M. Porta anteriore reversibile e facilmente rimovibile, apertura a 130°. Il colore del prodotto è Bianco (RAL 9003). Finitura superficiale con finitura testurizzata e opaca. Fornisce un trattamento di elettroforesi e un trattamento protettivo con polveri epossidiche di poliestere polimerizzate a caldo.

colore

Bianco

larghezza

850 mm

altezza

1830 mm

profondità

205 mm

numero RAL

9003

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP30

adatto per montaggio metrico

Collegabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

possibilità di installazione a pavimento

Modello da parete da terra

Serie

PrismaSeT

Produttore

Armadio PrismaSeT G L850 33M Bianco IP30 struttura modulare con porta reversibile apertura 130°

€ 1285,39 x 1 pz.
(pz.)