Prodotti / Distribuzione elettrica /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243189
Cod. Produttore
243189
Cod. EAN
4015082431891

Informazioni di prodotto

placeholder - to be supplied later

Documentazione tecnica

PLZ4-B1/1N INT. MT 4,5KA 1N B 1A

caratteristica di intervento

B

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

1 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series