› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori e prese rj

Plug TJ45 Cat 6A UTP terminabile sul campo

Cod. Rexel PDFP6X88MTG
Cod. Produttore FP6X88MTG
Cod. EAN 0613056256552

Informazioni principali

  • Serie: TX6A™
  • Categoria: 6A/Classe EA
  • Tensione supportata: fino a 100 W PoE+
  • Compatibilità cavo: UTP 22-26 AWG
  • Materiale conformance: RoHS, UL 1863, UL 2043
  • Temperatura operativa: -40°C a +75°C
  • Durata cicli accoppiamento: 2500 cicli
  • Dimensioni (rettangolare): 46.2x15.8x13.5 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The Cat 6A UTP field term plug terminates 4-pair, 22-26 AWG, 100 ohm, UTP twisted pair cable and is backwards compatible with Cat 6 and 5e. The plug utilizes TG style technology to optimize performance by maintaining cable pair geometry while eliminating conductor untwist. This plug simplifies installation of common devices such as cameras and wireless access points.

Caratteristiche tecniche

esecuzione

maschio/maschio

forma costruttiva

diritto

categoria

6A (TIA)

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di connettore

2×RJ45

Plug TJ45 Cat 6A UTP terminabile sul campo
€ 14,88 x 1 pz.
(pz.)