Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400578
Cod. Produttore
307400578
Cod. EAN
6931847112172

Informazioni di prodotto

Plug RJ45 Cat6 UTP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il connettore DS-1M6UA-15U PLUG CAT 6 rappresenta una soluzione di alta qualità per le esigenze di connessione di rete. Progettato per garantire prestazioni superiori, questo connettore è ideale per ambienti che richiedono velocità e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro interferenze e perdite di segnale, assicurando una trasmissione dati fluida e senza interruzioni. Il design ergonomico facilita l'installazione e l'uso, rendendolo perfetto per applicazioni sia domestiche che professionali. La compatibilità con i cavi di categoria 6 lo rende una scelta versatile per reti Ethernet ad alta velocità. Con il connettore DS-1M6UA-15U, la tua rete sarà sempre pronta a soddisfare le sfide moderne.

colore

Neutro

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

6

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

trasparente

utensile speciale necessario

Produttore

Plug RJ45 Cat6 UTP connettore rete alta velocità per applicazioni domestiche e professionali