Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW38089
Cod. Produttore
GW38089
Cod. EAN
8011564118409

Informazioni di prodotto

PLUGS RJ45 - CATEGORIA 5e - FTP - PER CAVI TONDI
Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità  di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità  d'impiego.

a parete

incassato

installazione del canale

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

con prese/prese mobili

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

5e

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

piastra centrale

con casella di testo

tipo di montaggio collegamento schermatura

fascetta per cavi

direzione di uscita

diritto

grado di protezione (IP)

IP20

codifica cromatica

Serie

DATA_CENTER,DOMOTICS

colore

nero

composizione

piastra centrale

larghezza dell'apparecchio

11.7

altezza dell'apparecchio

22

profondità dell'apparecchio

8