Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV847820
Cod. Produttore
LV847820
Cod. EAN
3606480810978

Informazioni di prodotto

Plug calibro 4000A MTZ2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Plug calibro 4000A MTZ2

esecuzione collegamento elettrico 1

connessione a spine

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

Serie

MasterPact_MTZ

con collegamento schermato

posizione di collegamento

laterale

piani interni esclusi con ponte

con collegamento PE

colore

nero

tensione di dimensionamento

3.3 V

corrente nominale In

4000 A

altezza

20.3

larghezza

16.8

profondità

80.1

Produttore

Plug calibro 4000A MTZ2