Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT3S-M7
Cod. Produttore
PLT3S-M7
Cod. EAN
0074983564880

Informazioni di prodotto

Fascetta, 292 mm, sezione trasversale stand
Descrizione del produttore: Cable Tie, 11.5 Inches (292 mm) Standard, 50 Pounds Minimum Loop Tensile Strength, Nylon 6.6, Purple. Material Flammability Rating V-2. For indoor use. One-piece construction for consistent performance and reliability. Low thread force. Curved tip is easy to pick up from flat surfaces and allows faster initial threading.

Produttore

PLT3S-M7 Fascetta Premium