Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243397
Cod. Produttore
243397
Cod. EAN
4015082433970

Informazioni di prodotto

PLS4-B20/4 INT. MT 4,5KA 4P B 20A

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione della linea PLS4, A 4 poli, Curva caratteristica d'intervento: B, Corrente nominale In: 20 A, Rated switching capacity according to IEC/EN 60898-1: 4.5 kA, Apparecchiatura per edifici residenziali e funzionali

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4.5 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

tensione di dimensionamento

400 V

corrente di dimensionamento

20 A

numero di poli protetti

4

numero di poli (totale)

4

caratteristica di intervento

B

Produttore

PLS4-B20/4 INT. MT 4,5KA 4P B 20A