Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5017287
Cod. Produttore
5017287
Cod. EAN
0095969877770

Informazioni di prodotto

PLS 180G Z Livella laser a linee verde

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questa livella laser a linee incrociate rosse e verdi, autolivellante, professionale, è attrezzata per molteplici applicazioni tra cui costruzione di pareti, installazione di soffitti acustici, installazione di piastrelle, edilizia residenziale e commerciale. Il kit include una staffa magnetica a L per misurazioni rapide e semplici di sporgenze e linee centrali e la staffa universale a soffitto/parete UB9 per una regolazione verticale di precisione e l'installazione a soffitto. Il sistema include il rilevatore di linee laser SLD per l'uso in condizioni di illuminazione intensa, su lunghe distanze o all'aperto.

larghezza

64 mm

altezza

104 mm

colore del corpo

Altro

peso

0,6 kg

percorso di segnalazione visibile

lunghezza della linea di segnalazione

15 m

lunghezza

116 mm

precisione

0,3 MILLIMETRO_METRO

Lunghezza d'onda del sensore

525 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di batteria

Altro

Classe laser

Classe 2