› Utensili › Utensili Manuali › Utensili per misurazione e tracciatura

PLS 180G RBP KIT LASER VERDE LINEE

Cod. Rexel FK5116087
Cod. Produttore 5116087
Cod. EAN 0095969917568

Informazioni principali

  • Precisione: ≤3 mm a 10 m
  • Angolo ventaglio orizzontale: 180°
  • Angolo ventaglio verticale: 130°
  • Blocco pendolo: sicuro e resistente
  • Classe protezione: IP54
  • Batteria: ioni di litio RBP5
  • Dimensioni: 116x64x104 mm
  • Serie: LINE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le nuove livelle laser a fascio rosso e verde PLS 6 e PLS 180 offrono la durata e la precisione che vi aspettate da PLS, un'azienda Fluke. Abbiamo sostituito il modello PLS 4 a fascio rosso con il modello PLS 6 e creato sia una versione a fascio rosso che a fascio verde. Il rapido assestamento del pendolo autolivellante fornisce con precisione punti e linee di riferimento quasi istantaneamente. Inoltre, questi prodotti dispongono di un blocco pendolo per fissare il laser durante il trasporto o in caso di caduta.

Caratteristiche tecniche

larghezza

64 mm

altezza

104 mm

colore del corpo

Altro

peso

0,6 kg

percorso di segnalazione visibile

lunghezza della linea di segnalazione

15 m

lunghezza

116 mm

precisione

0,3 MILLIMETRO_METRO

Lunghezza d'onda del sensore

525 NANOMETER

grado di protezione (IP)

IP54

Con supporto per treppiede

tipo di batteria

Ioni di litio

Classe laser

Classe 2

Lunghezza onda

510 NANOMETER

Colore raggio laser

Verde

Precisione di livellamento

+/- 0,3 mm/m

Intervallo di funzionamento con ricevitore

6 ... 60 m

Serie

LINE

PLS 180G RBP KIT LASER VERDE LINEE