›

PLM D 0410 FS CANALE METALLICO ANTI

Cod. Rexel CP7218004
Cod. Produttore 7218004
Cod. EAN 4012197351212

Informazioni principali

  • Canale in metallo antincendio
  • Classificazione EI30, EI60, EI90
  • Norma EN 13501-2
  • Verificato secondo EN 1366-5
  • Montaggio a parete e soffitto
  • Fissaggio coperchio ad incastro
  • Accessori preconfezionati omologati
  • Serie PYROLINE® rapid PLM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale in metallo con tessuto antincendio intumescente per la posa ignifuga dei cavi. Classificato come canale di installazione EI30, EI60 e EI90 a norma EN 13501-2, verificato secondo la norma EN 1366-5. Il canale impedisce la propagazione dell'incendio per l'intervallo di tempo classificato e protegge dalle conseguenze dell'incendio dei cavi. Idoneo per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. È possibile utilizzare esclusivamente i accessori preconfezionati omologati. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. Possibile montaggio sfalsato del coperchio per l'equipotenzializzazione dell'intero tratto del canale.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Zincato a nastro

lunghezza

2000 mm

fissaggio del coperchio

Altro

Sezione utilizzabile

1780 mm²

Larghezza interna

94 mm

Altezza interna

34 mm

Numero di lati resistenti alla fiamma

4

Rivestimento

Acciaio

Larghezza esterna

100 mm

Altezza esterna

40 mm

Rivestimento interno intumescente

Pareti divisorie possibili

Serie

PYROLINE / rapid PLM

PLM D 0410 FS CANALE METALLICO ANTI