Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14071220
Cod. Produttore
14071220
Cod. EAN
8021944029003

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Base per plinto KHA Slim
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Applicazione: Da murare a pavimento
  • Modelli compatibili: H 220/250 cm
  • Protezione: Resistente alla corrosione
  • Serie: A0373
Base per plinto KHA Slim realizzata in acciaio resistente, ideale come piastra di montaggio per applicazioni elettriche. Questo accessorio garantisce robustezza e durata nel tempo, assicurando una solida installazione dei componenti elettrici. La struttura in acciaio conferisce stabilità e protezione, rendendo il prodotto adatto a diverse esigenze di montaggio professionale nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: A0373 Plinto in acciaio zincato a caldo da murare a pavimento (solo per mod. H 220/250cm).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Acciaio

Produttore

Plinto acciaio zincato da murare per mod. H220/250 cm