Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855P601
Cod. Produttore
Q855P601
Cod. EAN
5411815219658

Informazioni di prodotto

SPEE L/M ZOCCOLO CON FLANGE 100X600MM
SPEE L/M zoccolo con flange di dimensioni 100x600, progettato per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione robusta e affidabile. Questo componente è ideale per garantire un supporto stabile e sicuro nelle installazioni, facilitando il fissaggio e la protezione dei cablaggi. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e ottime prestazioni in ambienti elettrici. La sua struttura con flange permette un montaggio semplice e preciso, rendendolo un elemento essenziale per la gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Plinth for System pro E energy, width 600

esecuzione

base completa

materiale

acciaio

colore

grigio

larghezza

602 mm

altezza

100 mm

profondità

231 mm

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

adatto per ventilazione/sfiato

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Produttore

ABB

Plinth System pro E energy 600 mm montaggio rapido stabile protezione impianto

€ 96,73 x 1 pz.
(pz.)