Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427946
Cod. Produttore
B427946
Cod. EAN
8012542794608

Informazioni di prodotto

DDA204 AC 40A 300MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P

Documentazione tecnica

DDA204 AC 40A 300MA BLOCCO DIFFERENB427946 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002297 - Blocco differenziale

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

40 A

sezione conduttore collegabile multifilare

16

numero di poli

4

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

16

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

AC

Produttore

ABB

Interruttore differenziale DDA204 AC 40A 300mA protezione dispersione corrente per impianti elettrici

€ 112,07 x 1 pz.
(pz.)