› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

PLEXO VELA - SCATOLA IP55 3M

Cod. Rexel LE680613
Cod. Produttore 680613
Cod. EAN 3245066806136

Informazioni principali

  • Protezione: IP55
  • Moduli: 3 moduli
  • Materiale: ABS, halogen free
  • Resistenza urti: IK07
  • Autoestinguente: 650°C / 30s
  • Temperatura uso: -5°C a +45°C
  • Dimensioni (A x B x C): 86x42x64.5 mm
  • Serie: PLEXO VELA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: plexo vela - IP55 contenitore da parete IP55 - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

76 mm

Tipologia

Scatole portafrutto

senza alogeni

profondità

64,5 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

Con alette bloccacavo

lunghezza

100 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

4

codice RAL (simile)

9002

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

16/19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Membrana di tenuta

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

temperatura di impiego

-5 ... 45 °C

Serie

PLEXO VELA

PLEXO VELA - SCATOLA IP55 3M