› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

PLEXO VELA - SCATOLA IP55 1M

Cod. Rexel LE680611
Cod. Produttore 680611
Cod. EAN 3245066806112

Informazioni principali

  • Indice protezione: IP55
  • Modulo: 1 modulo
  • Materiale: ABS senza alogeni
  • Resistenza urti: IK07
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C +45°C
  • Dimensioni: 76x76x64,5 mm
  • Serie: PLEXO VELA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: plexo vela - IP55 contenitore da parete IP55 - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

76 mm

Tipologia

Scatole portafrutto

senza alogeni

profondità

64,5 mm

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

Con alette bloccacavo

lunghezza

76 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

2

codice RAL (simile)

9002

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

16/19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Membrana di tenuta

esecuzione coperchio

Coperchio di montaggio

temperatura di impiego

-5 ... 45 °C

Serie

PLEXO VELA

PLEXO VELA - SCATOLA IP55 1M