› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

PLEXO VELA - SCATOLA IP40 8M VERT

Cod. Rexel LE680609
Cod. Produttore 680609
Cod. EAN 3245066806099

Informazioni principali

  • Protezione: IP40
  • Moduli: 8 moduli verticali
  • Configurazione: 4+4 sovrapposti
  • Tipo: Contenitore da parete
  • Serie: PLEXO VELA
  • Dimensioni: Standard 8 moduli
  • Uso: Installazione elettrica
  • Montaggio: Verticale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: plexo vela - IP40 Contenitore da parete IP40 - 8 moduli verticale (4+4 sovrapposti)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

162 mm

senza alogeni

profondità

55 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

132 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

13

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

2,5 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

16/19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 50 °C

Serie

PLEXO VELA

PLEXO VELA - SCATOLA IP40 8M VERT