› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori

PLEXO VELA - SCATOLA IP40 4M

Cod. Rexel LE680604
Cod. Produttore 680604
Cod. EAN 3245066806044

Informazioni principali

  • Protezione: IP40
  • Moduli: 4 moduli
  • Tipo contenitore: da parete
  • Serie: PLEXO VELA
  • Quantità consigliata: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: plexo vela - IP40 Contenitore da parete IP40 - 4 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

132 mm

senza alogeni

profondità

55 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Altro

lunghezza

76 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

9

fissaggio del coperchio

Avvitato

sezione max. del conduttore

2,5 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

per diametro del tubo

16/19 mm

inserimento dal retro

tipo di passaggio nella scatola

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 50 °C

Serie

PLEXO VELA

PLEXO VELA - SCATOLA IP40 4M