Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Montaggio a parete/soffitto
colore
Grigio
larghezza
99,8 mm
senza alogeni
profondità
55 mm
forma
Rettangolare
Protezione della superficie
Non trattato
attrezzatura
Altro
lunghezza
76 mm
materiale
Plastica
numero di ingressi
5
fissaggio del coperchio
Avvitato
sezione max. del conduttore
2,5 mm²
grado di protezione (IP)
IP40
per diametro del tubo
16/19 mm
inserimento dal retro
tipo di passaggio nella scatola
Membrana di tenuta
temperatura di impiego
-5 ... 50 °C
Serie
PLEXO VELA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile