Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ONCJ1WSCU22
Cod. Produttore
CJ1WSCU22
Cod. EAN
4547648779173

Informazioni di prodotto

Modulo seriale 2 porte RS232
Descrizione del produttore: Modulo di comunicazione, 2 porte seriali RS232C (gestione delle Protocol Macro), High Speed (installabile su NJ)

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

65 mm

numero di interfacce HW seriali RS232

2

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

velocità di trasmissione

230 KILOBIT_SECONDO

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tipo di trasmissione dati

Seriale

Produttore

PLC- MODULO SERIALE 2 PORTE RS232