Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ONCJ2MMD211
Cod. Produttore
CJ2MMD211
Cod. EAN
4547648833080

Informazioni di prodotto

Modulo misto con funzioni di Conteggio NPN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo misto con funzioni di Conteggio veloce ed uscita impulsiva NPN per CJ2M

larghezza

20 mm

altezza

90 mm

profondità

66,3 mm

numero di funzioni

16

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Produttore

PLC -MODULO MISTO HSC + USCITA IMPU