Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
31 mm
altezza
90 mm
profondità
65 mm
numero di interfacce HW Industrial Ethernet
1
numero di interfacce HW altre
Protocollo di supporto per TCP/IP
velocità di trasmissione
100000 KILOBIT_SECONDO
con separazione del potenziale
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello a
supporta il protocollo per EtherNet/IP
tipo di trasmissione dati
Seriale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te