Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ONCJ1WTC001-135
Cod. Produttore
CJ1WTC001-135989
Cod. EAN
4536854740749

Informazioni di prodotto

plc- Modulo controllo temp 4AI J. K. DO NPN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per termocoppia, uscita NPN

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

89 mm

numero di uscite digitali

4

numero di ingressi analogici

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Corrente d'uscita nell'uscita digitale

0,1 A

ingresso analogico, termocoppia

Segnale d'ingresso analogico configurabile

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita nell'uscita digitale

20,4 ... 26,4 V

Produttore

PLC- MODULO CONTROLLO TEMP 4AI J. K