Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ONCS1WDA08C-144
Cod. Produttore
CS1WDA08C-144480
Cod. EAN
4536854493577

Informazioni di prodotto

plc- Modulo 8AO uscite. Ris.12 bit. I
Descrizione del produttore: Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (4..20 mA) a morsettiera

larghezza

35 mm

altezza

130 mm

profondità

126 mm

numero di uscite analogiche

8

uscita, corrente

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

-8888 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

uscite analogiche configurabili

Produttore

PLC- MODULO 8AO USCITE, RIS.12 BIT,