› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

PLC- INNER BOARD CP1 2AI+2AO RIS 40

Cod. Rexel ONCP1WMAB221
Cod. Produttore CP1WMAB221
Cod. EAN 4548583106697

Informazioni principali

  • Serie: CP2E
  • Tensione alimentazione: 100-240 VAC / 24 VDC
  • Ingressi: 8-36 punti (a seconda modello)
  • Uscite: 6-24 punti (a seconda modello)
  • Capacità programma: 4K-10K steps
  • Comunicazioni: Ethernet 2 porte (mod. N), RS-232C, RS-485
  • Memoria dati: 4K-16K words
  • Protezione e ambiente: Temperatura operativa -20°C a 60°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scheda interna CP1, 2 ingressi analogici 0-10V, 0-20mA + 2 uscite analogiche 0-10V, ris. 4000 punti

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

35 mm

profondità

20 mm

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

2

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

uscita, tensione

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi analogici configurabili

PLC- INNER BOARD CP1 2AI+2AO RIS 40