Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ONCP1W8ET.1-250
Cod. Produttore
CP1W8ET.1-250191
Cod. EAN
4548583810884

Informazioni di prodotto

plc- Espansione 8DO a TR NPN
Descrizione del produttore: Espansione CP1, 8 uscite a transistor NPN

larghezza

66 mm

altezza

90 mm

profondità

50 mm

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,3 A

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

DC

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,1 ... 1 MILLISECOND

Tensione ammessa nell'uscita

4,5 ... 30 V

Produttore

PLC- ESPANSIONE 8DO A TR NPN