› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

PLC- ESPANSIONE 4 AI RIS 12000 PUNT

Cod. Rexel ONCP1WAD042
Cod. Produttore CP1WAD042
Cod. EAN 4548583810983

Informazioni principali

  • Serie: CP2E
  • Alimentazione: 100-240 VAC / 24 VDC
  • Ingressi: fino a 36 punti (modello)
  • Uscite: fino a 24 punti (modello)
  • Memoria programma: 4K a 16K step
  • Contatori veloci: fino a 3 contatori a 100 kHz
  • Comunicazione: Ethernet 2 porte (modello N)
  • Protezione: temperatura operativa -20°C a 60°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Espansione per PLC CP, 4 ingressi analogici risoluzione 12000 punti

Caratteristiche tecniche

larghezza

86 mm

altezza

90 mm

profondità

50 mm

numero di ingressi analogici

4

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

14 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

-8888 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi analogici configurabili

PLC- ESPANSIONE 4 AI RIS 12000 PUNT