› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

PLC- CPU SYSMAC NX1P 24 IN, 16 OUT

Cod. Rexel ONNX1P21140DT1
Cod. Produttore NX1P21140DT1
Cod. EAN 4548583866485

Informazioni principali

  • Voltaggio alimentazione: 24 VDC
  • Assi di controllo: 4 assi sincronizzati
  • I/O integrati: 24 IN, 16 OUT PNP
  • Ingressi: 24 punti
  • Uscite: 16 punti
  • Protocolli comunicazione: EtherCAT, EtherNet/IP
  • Slot schede opzione: 2 slot
  • Serie: NX1P2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Controllore Sysmac NX1P2, 4 assi reali, 4 assi PTP, 1x EtherCAT, 1x Ethernet/IP, 24 IN, 16 OUT PNP, Bus NX IO, 24Vdc

Caratteristiche tecniche

larghezza

148 mm

Tipologia

Compatto

altezza

100 mm

profondità

71 mm

numero di ingressi digitali

24

numero di uscite digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

3500 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,0033 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW altre

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

PLC- CPU SYSMAC NX1P 24 IN, 16 OUT