Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ONNJ1019000
Cod. Produttore
NJ1019000
Cod. EAN
4548583593756

Informazioni di prodotto

Controllore NJ1, 0 assi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CPU Controllore Sysmac NJ1, PLC, 0 assi, EtherCAT, Ethernet/IP, Bus I/O CJ

larghezza

90 mm

Tipologia

Modulare

altezza

90 mm

profondità

90 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

3072 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,0033 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

espansione di memoria possibile

Protocollo di supporto per TCP/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Supporta il protocollo per ethercat

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

tensione di alimentazione DC

5 ... 5 V

Produttore

PLC - CPU NJ SENZA GESTIONE DI ASSI