Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ONCJ2MCPU11
Cod. Produttore
CJ2MCPU11
Cod. EAN
4548583498389

Informazioni di prodotto

PLC CJ2M 5KStep, 2560 IO, 64KW DM
Descrizione del produttore: CPU CJ2 5 KSTEP memoria programma, 2560 punti di I/O, 64 Kword memoria dati

larghezza

31 mm

Tipologia

Modulare

altezza

90 mm

profondità

84,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

264 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,04 MILLISECOND

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

Adatto per montaggio su guida portante

numero max. di timer

4090

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

PLC- CPU 5KSTEP MP, 2560 I/O, 64KW