Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ONCP1LEM40DTD
Cod. Produttore
CP1LEM40DTD
Cod. EAN
4548583751965

Informazioni di prodotto

plc-CP1L 24DI. 16DO NPN. 24Vcc. 2AI. Eth

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CPU CP1L, 24 ingressi 24Vcc e 16 uscite a transistor NPN, Alimentazione 24Vcc, porta Ethernet, 2AI

larghezza

150 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

85 mm

numero di ingressi digitali

24

numero di uscite digitali

16

numero di ingressi analogici

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

184 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,55 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW altre

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero max. di timer

4096

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

Produttore

PLC-CP1L 24DI. 16DO NPN. 24VCC. 2AI