› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

PLC- CONNETTORE RJ45 ETHERCAT

Cod. Rexel ONXS6GT4211
Cod. Produttore XS6GT4211
Cod. EAN 4548583002180

Informazioni principali

  • Serie: XS6
  • Categoria: Cat6A
  • Connettori: RJ45 standard
  • Materiale guaina: PUR o LSZH
  • Diametro esterno: 6.3-6.5 mm
  • Temperatura operativa: -30°C a 75°C
  • Resistenza isolamento: min 500 MΩ
  • Protezione: IP20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore RJ45 Ether CAT

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

utensile speciale necessario

gamma AWG

22 ... 24

PLC- CONNETTORE RJ45 ETHERCAT