Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ONCP2ES30DRA
Cod. Produttore
CP2ES30DRA
Cod. EAN
4549734542388

Informazioni di prodotto

PLC compatto serie CP2E - Tipo standard; 18
Descrizione del produttore: PLC compatto serie CP2E - Modello Standard; 18 DI, 12 DO; uscita relè; alimentazione 220VCA; memoria programma 8 kStep

larghezza

130 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

80 mm

numero di ingressi digitali

18

numero di uscite digitali

12

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

84 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,23 MILLISECOND

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

12

numero max. di timer

256

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Produttore

PLC COMPATTO SERIE CP2E - TIPO STAN