Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ONCP2EN14DRA
Cod. Produttore
CP2EN14DRA
Cod. EAN
4549734542135

Informazioni di prodotto

PLC compatto serie CP2E - con coll. rete; 8
Descrizione del produttore: PLC compatto serie CP2E - Modello Rete; 8 DI, 6 DO; uscita relè; alimentazione 220VCA; memoria programma 10 kStep

larghezza

86 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

80 mm

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

6

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

116 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,23 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

6

numero max. di timer

256

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Produttore

PLC COMPATTO SERIE CP2E - CON COLL.