Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ONCP1LM60DRA-24
Cod. Produttore
CP1LM60DRA-24783
Cod. EAN
4548583764989

Informazioni di prodotto

plc- 36DI 24V+24DO a relè. 220V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CPU CP1L, 36 ingressi 24 Vcc e 24 uscite a relè, Alimentazione 220 Vca

larghezza

195 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

85 mm

numero di ingressi digitali

36

numero di uscite digitali

24

numero di ingressi analogici

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

144 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,55 MILLISECOND

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

24

numero max. di timer

4096

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Produttore

PLC- 36DI 24V+24DO A REL . 220V