Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI19-02564
Cod. Produttore
19-02564
Cod. EAN
5414833080934

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 0,25 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 100x100 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Serie: PLATO SQUARE
  • Tipo montaggio: Sospensione
PLATO SQUARE SUSPENSION KITPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: PLATO SQUARE SUSPENSION KITPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.