› Illuminazione

PLATO SQUARE 600 36W 940 UGR 19 IP4

Cod. Rexel PI3101993
Cod. Produttore 3101993
Cod. EAN 8018367683196

Informazioni principali

  • Potenza: 35W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice abbagliamento: UGR 19
  • Grado protezione: IP4
  • Dimensioni: 600 mm
  • Serie: PLATO SQUARE
  • Durata: Alta affidabilità
  • Componenti: Marchi sicuri

Descrizione del prodotto

PLATO SQUARE 600 35W 940 UGR 19 IP4Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: PLATO SQUARE 600 35W 940 UGR 19 IP4Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.
PLATO SQUARE 600 36W 940 UGR 19 IP4