Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3116610
Cod. Produttore
3116610
Cod. EAN
8018367727395

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 28.5 W
  • Indice UGR: 19
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Serie: PLATO 600 MP
  • Durata elevata: affidabilità garantita
  • Design: innovativo e tecnologico
  • Qualità: componenti sicuri
  • Applicazione: illuminotecnica professionale
PLATO 600 MP 28.5 940 UGR 19Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: PLATO 600 MP 28.5 940 UGR 19Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.