Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3116608
Cod. Produttore
3116608
Cod. EAN
8018367727371

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 28.5 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • UGR: 19
  • Serie: PLATO 600 MP
  • Efficienza luminosa: 840 lm
  • Durata: massima sicurezza
  • Design: innovativo
  • Qualità: componenti affidabili
PLATO 600 MP 28.5 840 UGR 19Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: PLATO 600 MP 28.5 840 UGR 19Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.