Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3116612
Cod. Produttore
3116612
Cod. EAN
8018367727418

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 28.5 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice abbagliamento: UGR 19
  • Serie: PLATO 1200 MP
  • Tensione: 230 V
  • Durata: alta affidabilità
  • Certificazioni: standard sicurezza
  • Applicazione: illuminotecnica
PLATO 1200 MP 28.5 840 UGR 19Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: PLATO 1200 MP 28.5 840 UGR 19Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.