Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Bianco
larghezza
45 mm
altezza
profondità
25 mm
numero RAL
9010
tipo di collegamento
Altro
piastra centrale
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
Con etichetta
a parete
Compatibile con coperture di terze parti
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te