›

Plaster Light lastra 120x12,5x2000 mm per installazione elettrica

Cod. Rexel ARPA.979
Cod. Produttore PA.979
Cod. EAN 8013202861654

Informazioni principali

  • Dimensioni: 120x12.5x2000 mm
  • Materiale: Plaster Light
  • Serie: ARPA.979
  • Conformità: Normative UE e IT
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Innovazione: Prodotti LED
  • Gamma: Ampia e profonda

Descrizione del prodotto

Lastra in gesso per illuminazione, dimensioni 120x12,5x2000 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali resistenti e di qualità. Progettata per garantire facilità di installazione e durabilità, questa lastra è adatta per ambienti interni dove è necessario un supporto stabile e sicuro per impianti elettrici. La sua composizione assicura un'ottima lavorabilità e compatibilità con diversi sistemi di illuminazione. Descrizione del produttore: PLASTER LIGHT LASTRA 120X12.5X2000Da sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Plaster Light lastra 120x12,5x2000 mm per installazione elettrica
€ 76,18 x 1 pz.
(pz.)