› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Tubi flessibili e corrugati

Plana contenitore IP55 2 moduli con presa universale 2P+T 16A 250V per installazione a parete

Cod. Rexel VI14902.U
Cod. Produttore 14902.U
Cod. EAN 8007352582699

Informazioni principali

  • Serie: PLANA
  • Protezione: IP55
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Tipo presa: 2P+T universale
  • Standard: italiano P40
  • Montaggio: parete
  • Moduli: 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 in contenitore da parete IP55, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

superficie di fissaggio

Altro

con materiali di riempimento e isolanti

Plana contenitore IP55 2 moduli con presa universale 2P+T 16A 250V per installazione a parete