› Civile residenziale › Canaline Tubi e Guaine › Tubi flessibili e corrugati

Plana contenitore IP40 2 moduli con presa universale 16A 250V per installazioni a parete

Cod. Rexel VI14802.U
Cod. Produttore 14802.U
Cod. EAN 8007352582675

Informazioni principali

  • Serie: PLANA
  • Tensione: 250 V~
  • Corrente: 16 A
  • Tipo: 2P+T universale
  • Grado protezione: IP40
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Installazione: Contenitore da parete

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 in contenitore da parete IP40, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

materiale

Plastica

superficie di fissaggio

Altro

con materiali di riempimento e isolanti

Plana contenitore IP40 2 moduli con presa universale 16A 250V per installazioni a parete